Startseite

EATON - EAO261234 NZM3/4-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM - 261234

KopierenKopieren
EATON - EAO261234 NZM3/4-XV4 ALBERO DI PROLUNGA 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 225 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082612344

Artikelnummer

EAO261234

Herstellernummer

261234

Hersteller

EAO

Länge:

225 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 400mm. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)