EATON - EAO260211 NZM3-XAB DISTANZIALE - 260211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 0 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 43 mm
Länge - 17.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082602116
Artikelnummer
EAO260211
Herstellernummer
260211
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
0 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
43 mm
Länge:
17.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Ermöglicht schnelles und preiswertes Vorziehen unterschiedlicher Baugrößen mit/ohne Drehgriff oder Fernantrieb auf gleiche Fronttiefe. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)


