EATON - EAO260176 NZM3-XTVDV COM.RINV.B/P LUCCH.SU MAN.E I - 260176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082601768
Artikelnummer
EAO260176
Herstellernummer
260176
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)


