Startseite

EATON - EAO260170 NZM3-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN - 260170

KopierenKopieren
EATON - EAO260170 NZM3-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601706

Artikelnummer

EAO260170

Herstellernummer

260170

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)