EATON - EAO260142 NZM1-XDTVR MAN.ROT.GIALLOROSSA LUCCH.SU - 260142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082601423
Artikelnummer
EAO260142
Herstellernummer
260142
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo e cornice. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Funzione bloccoporta, ad esempio per quadro di distribuzione MCC. Bloccoporta in posizione ON, escludibile dall'esterno con puntale da1 mm. Con OFF e ON chiusi non escludibile. Porta da aprire in OFF, chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)


