EATON - EAO260133 NZM2-XDTV MANOVRA ROTATIVA LUCCH.SULLA M - 260133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082601331
Artikelnummer
EAO260133
Herstellernummer
260133
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo e cornice. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Funzione bloccoporta, ad esempio per quadro di distribuzione MCC. Bloccoporta in posizione ON, escludibile dall'esterno con puntale da 1 mm. Con OFF e ON chiusi non escludibile. Porta da aprire in OFF, chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)


