Startseite

EATON - EAO260041 NZM3-XKS240 CAPICORDA 240MM2 - 260041

KopierenKopieren
EATON - EAO260041 NZM3-XKS240 CAPICORDA 240MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Kennziffer - 0

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 3 ST

EAN

4015082600419

Artikelnummer

EAO260041

Herstellernummer

260041

Hersteller

EAO

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

240 mm²

Kennziffer:

0

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende un capicorda per interruttori 3 o 4 poli. Capicorda speciale in esecuzione stretta. Non approvato UL/CSA. Se si utilizzano i capicorda senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, questi devono essere isolati. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3, N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)