Startseite

EATON - EAO25NHG000B-690 25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 690VAC, - 25NHG000B-690

KopierenKopieren
EATON - EAO25NHG000B-690 25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 690VAC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590157957

Artikelnummer

EAO25NHG000B-690

Herstellernummer

25NHG000B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Fus, car fus, bas. tens., 25 A, CA 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA