Startseite

EATON - EAO256286 EASY-NT-CAB CAVO DATI RETE EASY.NET L100 - 256286

KopierenKopieren
EATON - EAO256286 EASY-NT-CAB CAVO DATI RETE EASY.NET L100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082562861

Artikelnummer

EAO256286

Herstellernummer

256286

Hersteller

EAO

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Gewicht:

2.3 kg/km

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

60...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

60...60 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

nein

Cavo di collegamento utilizzabile per easyNet, 100 m, non preconfenzionato