EATON - EAO2498-R QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER - 2498-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - nein
Werkstoff - sonstige
Höhe - 170 mm
Breite - 76 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934901584
Artikelnummer
EAO2498-R
Herstellernummer
2498-R
Hersteller
EAO
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
170 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO2498-R - QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER



