Startseite

EATON - EAO2495-V PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE - 2495-V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934901560

Artikelnummer

EAO2495-V

Herstellernummer

2495-V

Hersteller

EAO

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

ja

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

85 mm

Breite:

52 mm

Tiefe:

85 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO2495-V - PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 VERDE