EATON - EAO2495-CSA PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO - 2495-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Höhe - 85 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934901553
Artikelnummer
EAO2495-CSA
Herstellernummer
2495-CSA
Hersteller
EAO
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
85 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
85 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Pulsante di emergenza per sistemi di allarme, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO2495-CSA - PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO



