EATON - EAO248383 Z-MFG CUSTODIACOMANDO ROTATIVO IP54 ON-O - 248383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082483838
Artikelnummer
EAO248383
Herstellernummer
248383
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
92 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
118 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia con comando rotativo conforme a EN 50298, grado di protezione IP54, classe di isolamento II, massimo 4 moduli



