Startseite

EATON - EAO248296 Z-FW-LP UNITA DI RIAGGANCIO AUTO.230VAC

KopierenKopieren
EATON - EAO248296 Z-FW-LP UNITA DI RIAGGANCIO AUTO.230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482961

Artikelnummer

EAO248296

Herstellernummer

248296

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

Esegue 5 tentativi di riaggancio dell'interruttore su guasto temporaneo. Con ausilio del modulo aggiuntivo Z-FM-MO è possibile il comando in apertura e chiusura da remoto. Riarmo automatico: l'unità provvedera a tentare di richiudere l'apparecchio qualora intervenisse. Il ciclo di funzionamento prevede fino a 5 tentativi con una sequenza temporale predefinita (l'intero ciclo può durare 72 min). Nel caso i tentativi vadano a buon fine, l'apparecchio viene richiuso e la funzionalità dell'impianto ripristinata. Viceversa, in presenza ad esempio di un guasto effettivo, l'apparechcio rimarrà aperto e alla fine del ciclo dei tentativi di richiusura, l'unità Z-FW-LP segnalerà lo stato di allarme con un LED permanente sul fronte e commutando permanentemente un suo contatto che potrà comandare qualsivoglia ausiliario ad esso collegato. (ad esempio inviare un segnale ad un combinatore telefonico).