EATON - EAO248256 Z-LAR/8-O REL+ CARICO 1NC 3 - 8A - 248256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 3...8 A
Ansprechstrom - 3...8 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Max. Dauerstrom - 10 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482565
Artikelnummer
EAO248256
Herstellernummer
248256
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
3...8 A
Ansprechstrom:
3...8 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Dauerstrom:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
250 V
Max. Abfallverzögerung:
0 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
7.7 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 c (contact
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
0 c (contact
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
3600 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


