Startseite

EATON - EAO240762 BFZ-OTT-4/132 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33 - 240762

KopierenKopieren
EATON - EAO240762 BFZ-OTT-4/132 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082407629

Artikelnummer

EAO240762

Herstellernummer

240762

Hersteller

EAO

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

710 mm

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta / Pannello di comando per armadi tipo/modello Eaton Group - 240762 - BFZ-OTT-4 132 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33