Startseite

EATON - EAO240086 DILM12-XDSB0/5 BAR. ALIM. X 5 CONTATTORI - 240086

KopierenKopieren
EATON - EAO240086 DILM12-XDSB0/5 BAR. ALIM. X 5 CONTATTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 35 A

  • Länge - 202 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082400866

Artikelnummer

EAO240086

Herstellernummer

240086

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

35 A

Länge:

202 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

11.2

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke