Startseite

EATON - EAO236938 PKN4-10/1N/C/003-A MTD.1N 10A C 0,03 4,5 - 236938

KopierenKopieren
EATON - EAO236938 PKN4-10/1N/C/003-A MTD.1N 10A C 0,03 4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082369385

Artikelnummer

EAO236938

Herstellernummer

236938

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

69.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Accessoriabile. Alimentabile sia d'alto che dal basso. Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Leva con codice colore secondo la corrente nominale. Morsetti con grado di protezione IP20. Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo. Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori. Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l'asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.