EATON - EAO236873 PKN4-6/1N/C/003 MTD 1N 6A C 0,03 4,5KA - 236873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912181996
Artikelnummer
EAO236873
Herstellernummer
236873
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
6 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Einbautiefe:
69.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


