Startseite

EATON - EAO232290 B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE PKZM0 - 232290

KopierenKopieren
EATON - EAO232290 B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE PKZM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082322908

Artikelnummer

EAO232290

Herstellernummer

232290

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

225 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12.5

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Blocco sbarre per corrente trifase, alimentazione​ ai​ morsetti​ 1,3,5, protetto contro contatti accidentali, resistente al corto circuito, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, per l'alimentazione in parallelo di più interruttori per protezione motore