Startseite

EATON - EAO230109 DILM150-XSP(RAC24) BOBINA CONT. - 230109

KopierenKopieren
EATON - EAO230109 DILM150-XSP(RAC24) BOBINA CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082301095

Artikelnummer

EAO230109

Herstellernummer

230109

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: RAC 24: 24 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (incl. modulo elettronico)