Startseite

EATON - EAO229749 FAK-S/KC11/I PULS PALM/PED NER CUST 1NA+ - 229749

KopierenKopieren
EATON - EAO229749 FAK-S/KC11/I PULS PALM/PED NER CUST 1NA+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - ohne

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Farbe der Kappe - schwarz

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297497

Artikelnummer

EAO229749

Herstellernummer

229749

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

ohne

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Farbe der Kappe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Lochdurchmesser:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsante a palmo ad impulso, base della custodia nera (RAL 9005) e parte superiore grigio chiaro (RAL 7035).