Startseite

EATON - EAO229747 FAK-R/V/KC01/IY PULS PALM/PED EM. CUST 1 - 229747

KopierenKopieren
EATON - EAO229747 FAK-R/V/KC01/IY PULS PALM/PED EM. CUST 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Farbe der Kappe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297473

Artikelnummer

EAO229747

Herstellernummer

229747

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Farbe der Kappe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Lochdurchmesser:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Pulsante a palmo permanente con sblocco tramite trazione, base della custodia nera (RAL 9005) e parte superiore gialla (RAL 1004). Pulsante per arresto d'emergenza sicuro contro false manovre secondo ISO 13850/EN 418.