EATON - EAO229491 M22-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM - 229491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082294915
Artikelnummer
EAO229491
Herstellernummer
229491
Hersteller
EAO
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige



