EATON - EAO229025 M22-XAM BUZZER PER SEGN.ACUST- CONTINUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 83 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung bei DC - 18...30 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4015082290252
Artikelnummer
EAO229025
Herstellernummer
229025
Hersteller
EAO
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ronzatore BA9s, 18-30V, suono continuo, per segnalatore acustico M22-AMC