EATON - EAO224556 KT-M25F PASSACAVO DI COMPENSAZ - 224556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 25.5 mm
Kabeleinführung - rund
Anzahl der Kabel - 1...1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082245566
Artikelnummer
EAO224556
Herstellernummer
224556
Hersteller
EAO
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
25.5 mm
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1...1
Für Wandstärke:
1...4.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Gesamtlänge:
15 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
ja
Gewindemaß PG:
0
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...40 °C


