EATON - EAO220221 B3.0/3-PKZ4 SBARRETTE PKZ4 - 220221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 128 A
Länge - 151 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082202217
Artikelnummer
EAO220221
Herstellernummer
220221
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
128 A
Länge:
151 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9.17
Querschnitt:
0 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


