EATON - EAO219655 CI-K2-PKZ0-GR CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082196554
Artikelnummer
EAO219655
Herstellernummer
219655
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
180 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante per PKZM0 +maniglia rotativa, rossa/gialla, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nellaparte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, entrata cavi di comando