EATON - EAO219653 CI-K2-PKZ0 CUSTODIA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082196530
Artikelnummer
EAO219653
Herstellernummer
219653
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
180 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia compatta per PKZ0, con spessore 45mm, grado di protezione IP40, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore,e retro, membrana passante del cavo, entrata cavi di comando