Startseite
Auslauf

EATON - EAO216713 M22S-DP-S FUNGO NEUTRO, IMPULSO, NERO

KopierenKopieren
EATON - EAO216713 M22S-DP-S FUNGO NEUTRO, IMPULSO, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 36.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082167134

Artikelnummer

EAO216713

Herstellernummer

216713

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

36.5 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Einfarbiger, hochstehender RMQ-Titan Pilzdrucktaster, für höchtse Ansprüche. Die Taste erfüllt die Schutzart IP67 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.