Startseite

EATON - EAO216557 M22-LED-W LED 12-30V AC/DC BIANCO FRONT. - 216557

KopierenKopieren
EATON - EAO216557 M22-LED-W LED 12-30V AC/DC BIANCO FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081847068

Artikelnummer

EAO216557

Herstellernummer

216557

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...30 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...30 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED a vite con fissaggio frontale