EATON - EAO216525 M22-PV/KC11/IY ELEM.EM.COMPL.CUST.1NA+1N - 216525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4015082165253
Artikelnummer
EAO216525
Herstellernummer
216525
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante.


