EATON - EAO216524 M22-PV/KC02/IY ELEM.EM.COMPL.IN CUST. 2N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4015082165246
Artikelnummer
EAO216524
Herstellernummer
216524
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante.