EATON - EAO216512 M22-D-G-X1/K10 PULS FILO GHIERA - 216512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
5 ST
EAN
4015082165123
Artikelnummer
EAO216512
Herstellernummer
216512
Hersteller
EAO
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Titan
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


