EATON - EAO216459 M22-XLH-W LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - hoch
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 22 mm
Gravierbar - ja
Packung
10 ST
EAN
4015082164591
Artikelnummer
EAO216459
Herstellernummer
216459
Hersteller
EAO
Bauform:
hoch
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologato per l'impiego in tutto il mondo.


