EATON - EAO216396 M22-T-DD PROTEZIONE IP67 PER PULS DOPPIO - 216396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - ja
Packung
10 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082163969
Artikelnummer
EAO216396
Herstellernummer
216396
Hersteller
EAO
Farbe:
farblos
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
ja
Membrana IP67 in silicone per pulsanti doppi, esecuzione trasparente per condizioni ambientali particolarmente difficili ed impiego nel settore alimentare, non utilizzare con portatarghette aggiuntivi M22S-ST, non essendo garantito il grado di protezione


