EATON - EAO216395 M22-T-D PROT. IP67 PER PULS. PIATTI E SP - 216395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Form - rund
Ausführung - flach
Transparent - ja
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015081846290
Artikelnummer
EAO216395
Herstellernummer
216395
Hersteller
EAO
Farbe:
farblos
Form:
rund
Ausführung:
flach
Transparent:
ja
Membrana IP67 in silicone per pulsanti, esecuzione trasparente per condizioni ambientali particolarmente difficili ed impiego nel settore alimentare, non utilizzare con portatarghette aggiuntivi M22S-ST, non essendo garantito il grado di protezione


