EATON - EAO215451 MFD25 GUARNIZ MULTIPLA - 215451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 10 mm
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082154516
Artikelnummer
EAO215451
Herstellernummer
215451
Hersteller
EAO
Innendurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Guarnizione multipla per pressacavi V-M…., entrata cavi M25, 4x 5-6mm


