EATON - EAO207442 CI-K5-T5-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082074425
Artikelnummer
EAO207442
Herstellernummer
207442
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
12
Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter T5-../Z, 2-4 Baueinheiten