Startseite

EATON - EAO207438 CI-K2-T3-5 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 207438

KopierenKopieren
EATON - EAO207438 CI-K2-T3-5 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082074388

Artikelnummer

EAO207438

Herstellernummer

207438

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

181 mm

Höhe:

145 mm

Schutzart (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, per interruttore T3-../Z, 5 ‌unità costruttive