EATON - EAO207436 CI-K1-T0-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082074364
Artikelnummer
EAO207436
Herstellernummer
207436
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (NEMA):
12
Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, per interruttore T0-../XZ, 3-4 unità costruttive