Startseite

EATON - EAO207212 T3-4-8344/I2/SVB COMMUTATORE A CAMME - 207212

KopierenKopieren
EATON - EAO207212 T3-4-8344/I2/SVB COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082072124

Artikelnummer

EAO207212

Herstellernummer

207212

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

8

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T3, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiegoUe 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T