Startseite

EATON - EAO207149 T0-2-15679/I1/SVB COMM. A CAMME 3P - 207149

KopierenKopieren
EATON - EAO207149 T0-2-15679/I1/SVB COMM. A CAMME 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 6.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082071493

Artikelnummer

EAO207149

Herstellernummer

207149

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T0, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiegoUe 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).