EATON - EAO207147 T0-2-1/I1/SVB COMM. A CAMME 3P - 207147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
4015082071479
Artikelnummer
EAO207147
Herstellernummer
207147
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


