Startseite

EATON - EAO207104 T0-2-8221/I1 COMM. A CAMME 2P POS. 1-2 - 207104

KopierenKopieren
EATON - EAO207104 T0-2-8221/I1 COMM. A CAMME 2P POS. 1-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - nein

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082071042

Artikelnummer

EAO207104

Herstellernummer

207104

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

nein

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 90 ?, Caratteristica di commutazione: permanente, senza posizione 0, piastra frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unita costruttiva/e, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3