EATON - EAO206911 V-M25 PRESSACAVO METRICO EN 50262 - 206911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
4015082069117
Artikelnummer
EAO206911
Herstellernummer
206911
Hersteller
EAO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


