EATON - EAO206900 CI-K5-160-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082069001
Artikelnummer
EAO206900
Herstellernummer
206900
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, setti sfondabili, rigidi e metrici, entrata cavi di comando, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, con piastra di montaggio