Startseite

EATON - EAO206893 CI-K2-100-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA - 206893

KopierenKopieren
EATON - EAO206893 CI-K2-100-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082068936

Artikelnummer

EAO206893

Herstellernummer

206893

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

181 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante, Con piastra di montaggio, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: membrana passante del cavo, Dimensioni Larghezza: 100 mm, Altezza: 160 mm, Profondità: 100 mm, Profondità di montaggio con piastra di montaggio: 79 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208