EATON - EAO206892 CI-K5-160-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082068929
Artikelnummer
EAO206892
Herstellernummer
206892
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, (portata max. 0,65 kg), Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 200 mm, Altezza: 280 mm, Profondità: 160 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 128 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208