EATON - EAO206883 CI-K2-145-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082068837
Artikelnummer
EAO206883
Herstellernummer
206883
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
145 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, entrata cavi di comando, indicatore luminoso L‐… montabile nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25 con guida DIN